若井産業
斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻)
用途
内装材+木材
仕様
鉄
材質
ユニクロ
内容量
1箱(200本×8巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834007
HCNS025
25
1.6
4.6
¥
2,400
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
5日以内出荷
52834016
HCNS032
32
1.83
4.8
¥
2,880
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
5日以内出荷
52834025
HCNS038
38
1.83
4.8
¥
3,200
¥
2,934
¥
3,227
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください