若井産業
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)
用途
コンクリート
仕様
鉄
材質
ユニクロ
全長(mm)
32
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.5
内容量
1箱(200本×8巻)
注意
※コンクリート釘の打ち込みは、打設後まもないコンクリート(目安として圧縮強度15N/mm
2
以下)に限ります。
※コンクリートへの釘貫入深さは16mm程度の設定で使用してください。それ以上では十分に打ち込めない場合がございます。
※コンクリートへの釘打ちは、上材が木材又ははそれに類する部材にご使用ください。
※硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がったり十分に打ち込めない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52833894
HCNK032
¥
6,240
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください