若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用(2巻)
用途
焼杉板+木材
仕様
鉄着色
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
内容量
1箱(200本×8巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834095
HCNYS32
32
¥
7,520
¥
7,019
¥
7,721
(税込)
5日以内出荷
52834104
HCNYS38
38
¥
8,120
¥
7,579
¥
8,337
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください