斜めプラ連結釘 焼杉板用

斜めプラ連結釘 焼杉板用 - 若井産業
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8内容量1箱(200本×8巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52834138HCNY03232
2,920
2,726
2,999(税込)
5日以内出荷
52834147HCNY03838
3,120
2,912
3,203(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする