若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)
用途
内装・外装材+木材
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
内容量
1箱(200本×8巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834068
HCNSS32
32
¥
4,440
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
5日以内出荷
52834077
HCNSS38
38
¥
5,480
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください