曜日別特売

分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ

分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス分析天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載

仕様ひょう量:620g 最小表示:1mg 繰り返し性:1mg 直線性:±2mg 安定時間:2秒 計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備) 表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 計量皿寸法:Φ120mm 重量:4.5kg ガラス製風防:標準装備 電源:ACアダプタ(標準付属)アズワン品番65-3428-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52856075PX623JP
184,300
179,800
197,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする