防塵マスク サカヰ式1180H型
RL3クラス(粒子捕集効率99.9%)の防じんマスクで、法令上半面形防じんマスクで対応可能な作業に使用できます。
フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることで、直結式小型防毒マスクG-7型として使用可能です。
フィットチェッカーを内蔵し、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)が可能です。
仕様粒子捕集効率99.9%以上 吸気抵抗:88Pa以下 排気抵抗:45Pa以下 重量:134g以下 面体材質:シリコーンゴム 国家検定合格 第TM788号 区分:RL3 フィットチェッカー付き 付属品:アルファリングフィルタRD-8×1個
アズワン品番4-5288-01
内容量1個
マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52913588 | - | 75329495 | 126500 |
![]() |
防じんマスク 1180H型 | 興研 | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |