被覆管スプリングベンダ CTシリーズ

被覆管スプリングベンダ CTシリーズ アサダ

オールステンレス製のため、劣化や発錆による銅管内部汚染が発生しない。
ステンレス製で滑りが良く、管内に簡単スムーズに挿入が可能。
曲げ作業に十分な長さ2.6m。

仕様適応銅管:被覆銅管 サイズ:5/8"Φ15.88mm アズワン品番65-2767-02 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52913579 CT445SL
5,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする