曜日別特売

金色のタンブラー1個&アイスストーン2個セット

金色のタンブラー1個&アイスストーン2個セット - 内海産業金色のタンブラー1個&アイスストーン2個セット - 内海産業金色のタンブラー1個&アイスストーン2個セット - 内海産業金色のタンブラー1個&アイスストーン2個セット - 内海産業金色のタンブラー1個&アイスストーン2個セット - 内海産業金色のタンブラー1個&アイスストーン2個セット - 内海産業

高級感漂うゴールドのアルミタンブラーとアイスストーンのセット商品です。豪華な化粧箱に収められ、周年祝いや退職祝い、各種お祝いの贈り物にぴったりです。タンブラーは軽量で頑丈、アイスストーンは飲み物を薄めずに冷やすのに便利な大理石製となっています。洗って繰り返し使えるエコなアイテムであることも特徴です。

用途周年祝いや退職祝い、各種お祝いの贈り物に。保冷や保温が必要な飲み物を飲む際に。セット内容金色のタンブラー350mL×1、アイスストーン×2寸法(mm)(アイスストーン)約20×20×20(タンブラー)ゴールド容量(mL)(タンブラー)350高さ(mm)(金色のタンブラー)122口径(Φmm)(金色のタンブラー)80冷却時間(アイスストーン)12時間内容量1組
注意
※酸性・塩分を含む飲み物を入れないでください。熱湯や冷凍庫に入れないでください。落としたり、強い衝撃を与えないでください。アイスストーンは冷凍庫で12時間冷やしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530306102707451
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする