ハイプライマーアクア硬化剤

ハイプライマーアクア硬化剤 - ロックペイント

環境対応型・F☆☆☆☆
水で希釈でき、塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は少なくなく、ホルムアルデヒドも放散しないため、環境に対応した安全性の高い塗料です。
優れた防錆力、鉛・クロムフリー
変性エポキシ樹脂プライマーに匹敵する防錆性があるため、防食性を求めるところに適しています。
また、鉛・クロムを配合していないため、土壌汚染の心配がありません。
低臭気、塗装作業性良好
臭気がなく、塗装時は作業者や居住者、周辺環境に配慮した塗料です。
また従来の水性サビ止めに比べ乾燥がはやいため、作業性にすぐれています。
あらゆる素材、上塗りに対応
鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレスに対応してすぐれた付着性を発揮します。また幅広い上塗り塗料に対応し、吸い込みも少ないため、上塗り本来の美しい仕上がりが得られます。

用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設、塗り替えようの下塗りとして種類硬化剤容量(kg)5危険物の類別非危険物特性防錆性/防食性/速乾塗り重ね可能時間(時間)10℃:6時間以上7日以内、20℃:4時間以上7日以内、30℃:3時間以上7日以内可使時間(時間)20℃:6乾燥時間【指触】10℃:2時間、20℃:1時間、30℃:30分内容量1個(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53035205061-6910
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする