RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53022404 FA1-NKSJ-C01-6 65-1604-12
1,080
999
1,099 (税込)
10日以内出荷
53022420 FA1-NBSJ-C01-6 65-1604-10
1,080
999
1,099 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする