RF 同軸 CONN ツインAXIAL BNC ジャック 78 Ω

RF 同軸 CONN ツインAXIAL BNC ジャック 78 Ω AMPHENOL

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだカップ インピーダンス:78Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 リン青銅 アズワン品番65-1664-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53022386 162109
2,870
2,798
3,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする