MULTICOMP MULTICOMPの 制御機器 MULTICOMPの 接続・省配線(制御機器) MULTICOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル アダプタ 2X ソケット To 3.5mm ステレオ プラグ アダプタ 2X ソケット To 3.5mm ステレオ プラグ 注文コード 仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:- アズワン品番65-1641-19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PSG02565 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52993765 PSG02565 ¥410 ¥409 ¥409 ¥450 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品