曜日別特売

RF 同軸 BNC ストレート プラグ 75Ω

RF 同軸 BNC ストレート プラグ 75Ω - MULTICOMP
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:BT2002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:5.1mm コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 動作電圧:500Vアズワン品番65-1609-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5302106541551
1,320
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする