トイレ用補助手すり 設置簡単 幅57~62cm 高さ67~82cm 吸盤ロック付

トイレ用補助手すり 設置簡単 幅57~62cm 高さ67~82cm 吸盤ロック付 SunRuck

置くだけで簡単、設置完了!幅・高さ調整可能、洗浄機能付き便器対応です。
握りやすいひじ掛け、便器を吸盤でロック、吸盤でグラつかないといった安心感のあるトイレ用の手すりです。
高さは6段階、横幅は3段階に調節可能で、洋式トイレにも対応しております。
工具不要で組立かんたん。
椅子などの立ち座りにも。トイレだけでなく、リビングなどのお部屋の椅子の手すりや介護用としてもお使いいただけます。

用途・トイレだけでなく、リビングなどのお部屋の椅子の手すりや介護用としても。 質量(kg)6 幅(cm)57~62 耐荷重(kg)100 高さ(cm)69~82 奥行き(cm)47 内容量1個
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・組み立て方によってはサイズに多少の誤差が発生する場合がございます。・仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52983064 SR-SCC040
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする