コネクタ 円形

コネクタ 円形 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-9 ポジション数:9 アズワン品番65-1491-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53061200 211768-1
3,130
3,098
3,408 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする