コンタクト ソケット マッシブ HDP20

コンタクト ソケット マッシブ HDP20 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 適合製品:TE 109 シリーズ D Sub コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:1.83mm コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル 最大ワイヤー領域サイズ:0.6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ ワイヤーサイズ:20AWG ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG アズワン品番65-1400-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53061516 205090-1
480
479
527 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする