コネクタ RCA/PHONO プラグ 3 ポジション

コネクタ RCA/PHONO プラグ 3 ポジション SWITCHCRAFT

仕様コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:- アズワン品番65-1611-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53056598 267
2,510
2,498
2,748 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする