曜日別特売

プレミアムUVクリヤーSi

プレミアムUVクリヤーSi - エスケー化研

超耐久・超耐候性
高耐候性を示すアクリルシリコン樹脂と、特殊な紫外線吸収剤と光安定剤のトリプルガード効果により、サイディング基材の劣化を防ぎ、長期に亘って超耐久・超耐候性を発揮します。
超低汚染性
特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。
優れた密着性
アクリルシリコン樹脂の強靭なシロキサン結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。
防かび・防藻性
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。

用途意匠性デザインサイディングの改修クリヤー主成分アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地高意匠性デザインサイディング耐用年数(年)12~15危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※光触媒の表面コーティングが塗装されているサイディングには適用できません。
※金属サイディングには適用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg/セット)
色調
危険物の数量
塗坪(m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093838-3.6艶有3600mL15~18
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
53093847-3.63分艶3600mL15~18
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
53094100-15艶有16000mL62~75
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094109-153分艶16000mL62~75
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする