エスケー化研
一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)
超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途
戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根
(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等
質量(kg)
14
荷姿
石油缶
主成分
特殊シリコン樹脂
主な用途
超耐候
塗装
吹付、ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
希釈
塗料用シンナーA
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14000mL
危険物の性状
非水溶性
塗坪(m
2
)
50~63/14kg缶
つや
艶有り
内容量
1缶
関連資料:
(3.28MB)
全24種類を絞り込む
色調
選択してください
RC-101 ブリックレッド
RC-102 チェスナットブラウン
RC-103 ココナッツブラウン
RC-104 グリーン
RC-105 ディープブルー
RC-106 グレー
RC-107 ミッドナイトグレー
RC-108 アイビーブラウン
RC-109 ダークグリーン
RC-110 スレートブラック
RC-111 レディシュオレンジ
RC-112 マルーン
RC-113 チョコレート
RC-114 ディープグリーン
RC-115 サックスブルー
RC-116 ウルトラマリーン
RC-117 アースブラウン
RC-118 ブラウン
RC-119 チャコールグレー
RC-120 ナチュラルグレー
RC-121 セピアブラウン
RC-140 コーラルオレンジ
RC-141 キャメルイエロー
RC-142 フォレストグリーン
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色調
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53094127
-
RC-140 コーラルオレンジ
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094136
-
RC-111 レディシュオレンジ
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094145
-
RC-101 ブリックレッド
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094154
-
RC-112 マルーン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094170
-
RC-141 キャメルイエロー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094179
-
RC-117 アースブラウン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094188
-
RC-118 ブラウン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094197
-
RC-113 チョコレート
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094206
-
RC-102 チェスナットブラウン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094215
-
RC-108 アイビーブラウン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094224
-
RC-119 チャコールグレー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094240
-
RC-103 ココナッツブラウン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094249
-
RC-106 グレー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094258
-
RC-107 ミッドナイトグレー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094267
-
RC-120 ナチュラルグレー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094276
-
RC-121 セピアブラウン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094285
-
RC-104 グリーン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094294
-
RC-142 フォレストグリーン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094310
-
RC-114 ディープグリーン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094319
-
RC-109 ダークグリーン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094328
-
RC-105 ディープブルー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094337
-
RC-115 サックスブルー
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094346
-
RC-116 ウルトラマリーン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094355
-
RC-110 スレートブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465