インサート プラグ デュアル 列 5+PEWAY クリンプ

インサート プラグ デュアル 列 5+PEWAY クリンプ ハーティング

仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:5+PE 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 適合製品:Han E ピン クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP44 インサートタイプ:シグナル コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ アズワン品番65-1412-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53049065 0912 005 3001
3,880
3,798
4,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする