デジタルデータライト DL-95L

デジタルデータライト DL-95L - LPL

自然光や室内照明でも複写することは可能ですが「ムラができる」「影が出る」「明るさが安定しない」などの不具合があります。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像事に調整を行うことにより作業効率の低下に直結します。
複写用ライトは撮影物に対して左右からのムラのない均等な照明ができ、発熱量が少ない光がベスト条件になります。
ベースボードは含みません

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)光面:約120×170(1灯)、ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)質量(kg)2.4定格34W×4(白色LED96Pcs)色温度(K)5000照度(Lx)約2180:50cm(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)約70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077668L18281
146,475
145,900
160,490(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする