LPL
デジタルデータスタンドDS-30
カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100)
質量(kg)
11
最大積載量(kg)
5.5
原稿サイズ
A3/B4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077598
L18181
¥
134,591
¥
133,900
¥
147,290
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください