デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。
撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265取付本体:カメラネジU1/4”メス質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)内容量1台