デジタルデータスタンド DS-4SET

デジタルデータスタンド DS-4SET - LPL

デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。
LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。
撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)取付本体:カメラネジU1/4”メス高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)最大荷重(kg)【ベースボード部】3照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077756L18383
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする