MULTICOMP MULTICOMPの 制御機器 MULTICOMPの 接続・省配線(制御機器) MULTICOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル ターミナル 圧縮 ラグ 0.144IN ソルダー ターミナル 圧縮 ラグ 0.144IN ソルダー 注文コード 仕様スタッド サイズ メトリック:- ターミナル 材質:真鍮 製品群:- コネクタ タイプ:はんだラグ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1401-44 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPC11131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53098659 SPC11131 ¥5,290 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 端子カバー マルヤス電業 税込¥539 ¥490 バスケットへ BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,388~ ¥4,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルコネクタ専用工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品