ターミナル フェルール 18WG クリンプ ホワイト

ターミナル フェルール 18WG クリンプ ホワイト WEIDMULLER

仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ピン 長さ:8mm 絶縁体 色:ホワイト 製品群:- 全長:14mm ターミナル 材質:銅 アズワン品番65-1458-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53098729 0462900000..
4,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする