円形 コネクタ プラグ 11-8 ケーブル

円形 コネクタ プラグ 11-8 ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-8 ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1408-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53126406 205838-1
2,770
2,698
2,968 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする