3M(スリーエム) 3M(スリーエム)の 制御機器 3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器) 3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル 円形 コネクタ プラグ 3 ポジション パネル 円形 コネクタ プラグ 3 ポジション パネル 注文コード 53126519 仕様製品群:PWC(20A)シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1534-61 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PWC-03RMMS-LC7001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53126519 PWC-03RMMS-LC7001 ¥2,480 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 丸型コネクタ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RCAジャック 赤 ノーブランド 税込¥1,208 ¥1,098 RCAジャック 白 ノーブランド 税込¥1,208 ¥1,098 NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所 税込¥4,728~ ¥4,298~ NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所 税込¥4,068~ ¥3,698~ NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ NRフランジ付アダプター(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 3.5mm モノラルプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機) 税込¥351 ¥319 バスケットへ 2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機) 税込¥318 ¥289 バスケットへ 3.5mm ステレオプラグ T.SIN(テイシン電機) 税込¥417 ¥379 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 白 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 黄 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 黒 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAジャック パネル取付け型 赤 T.SIN(テイシン電機) 税込¥615 ¥559 バスケットへ RCAプラグ(圧着式)20個入り カナレ電気 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RCAピンジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機 税込¥406 ¥369 バスケットへ RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ RCAプラグ 黄 金メッキ マル信無線電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機 税込¥362 ¥329 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品