円形 コネクタ プラグ 3 ポジション ケーブル

円形 コネクタ プラグ 3 ポジション ケーブル SURE SEAL

仕様製品群:Sure-Seal シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン / ソケット コンタクトは付属していません 種別:プラグ アズワン品番65-1615-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53125670 120-1808-000
710
709
780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする