円形 コネクタ プラグ 5POS ケーブル

円形 コネクタ プラグ 5POS ケーブル BULGIN

仕様製品群:Buccaneer 900 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1381-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53125636 PXA911/05/P
11,900
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする