産業用 円形 プラグ 3POS ケーブル
仕様製品群:Econoseal シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:3mm 最小ケーブル径:2.3mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 標準:DIN40050
アズワン品番65-1350-44
内容量1個