曜日別特売

産業用/組込用 CFastカード

産業用/組込用 CFastカード - ACPI

MLCタイプCFastカード。CFast 2.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm。耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G@7~2K Hz(3軸)。動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)。

動作温度(℃)0~70NandタイプMLC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188487CFS3FIV-M-CFastMLC64GB-7FF00094VN64
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53188496CFS3FIV-M-CFastMLC128GB-7FF00101VN128
オープン
40,980
45,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53188505CFS3FIV-M-CFastMLC256GB-7FF00199VN256
オープン
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする