ラッシングベルト ワッカ
出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。
運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。
ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。
荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。
・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット
・PL保険加入済み
・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得
用途平ボディーのロープフックなどに引っ掛けて使用します。トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
付属品プロテクター・スリーブ2枚
ベルト幅(mm)50
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
先端金具シボリ縫製(アイ・ワッカ)
内容量1台
注意
※本製品で玉掛作業はできません。※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※製品の金具の色が写真と異なる場合がございます。予めご了承ください。