EKY-250ELL221MHB5D

EKY-250ELL221MHB5D 日本ケミコン

長さ(mm)11.5 寸法(mm)8×11.5 電圧25Vdc 直径(Φmm)8 シリーズKY 寿命7000h 許容差±20% 漏れ電流(μA)55 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、スルーホール テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)130 リップル電流(mA)640rms 静電容量(μF)220 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)3.5 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54832839 EKY-250ELL221MHB5D
オープン
1,198
1,318 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする