Nautos
Line39 ボールベアリングブロック
破断強度(kg)
820
ロープ径(Φmm)
最大:10
シーブ径(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
安全強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54851495
92314
シングルブロック
135
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
54851504
92342
ワイヤー用シングルブロック アルミシーブ
135
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
54851520
92310
シングルスイベルブロック
135
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
54851529
92315
シングルブロック ベケット
135
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
54851538
92311
シングルスイベルブロック ベケット
135
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
54851547
92318
シングルフットブロック
135
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
54851556
92324
ダブルブロック
250
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください