雪かきスコップ

雪かきスコップ JIC

固くなった雪も切り崩しラクラク♪軽量で頑丈な雪かきスコップです
突然の大雪時など、あると助かる便利アイテム!
〇長さを5段階で調整できる!プッシュピンを押すだけで56cm/66cm/83cm/92cm/109cmと使う人に合わせて簡単に調整できます
〇軽量アルミ製で使いやすい。持ち手は滑り止め加工を施し、スコップ部分には水抜き用の穴がついています。
〇コンパクトに収納できる。使わないときは4つに分割収納できるので持ち運びらくらく♪車載にも◎
〇高強度で長く使える!アルマイト(陽極酸化処理)が施されているため抜群の強度で耐久性に優れています

用途雪かきや車の除雪、雪中キャンプやガーデニングに 付属品収納バッグ(38cm×22cm) 種別スコップ 材質本体:酸化アルミニウム合金 持ち手:PP 質量(kg)0.8 長さ(cm)本体:56~109 横(cm)持ち手:11.5 寸法(縦×横)(cm)28×21 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54950527 sg092 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
54950536 sg092 レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする