CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

ストローク(mm)50 形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ ロッド先端金具ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54973530 CDQ2A63-50DMZ-A73-X271
26,730
24,980
27,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする