※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54973530
品番
CDQ2A63-50DMZ-A73-X271
参考基準価格(税別)
¥26,730
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
形式
空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動
取付ボルト
取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
両端タップ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無
オートスイッチあり