ミワックス
バイオマスソフトカードケース
素材の一部にバイオマス素材を使用したソフトカードケースです。
材質
軟質塩化ビニール製
色
クリア
生地厚(mm)
0.3
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55020229
MX-BSC-MS
カード
縦60×横96
56×93
¥
110
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
55020238
MX-BSC-B8
B8
縦70×横102
68×98
¥
110
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
55020247
MX-BSC-A4
A4
縦219×横310
217×306
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
55020256
MX-BSC-A3
A3
縦305×横436
303×432
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください