MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ

MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ - ノア精密MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ - ノア精密MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ - ノア精密
(1件のレビュー)

お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。
裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。

仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示材質ABS樹脂質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事電源CR2032×1(別売)測定項目温度・湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70温度測定範囲(℃)-9.9~60精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法マグネット/スタンド温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)湿度測定範囲(%RH)20~95内容量1台
取扱説明書:(3.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019048TH-112
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 温度湿度の管理
医療・福祉・介護関連業

文字も見やすく、マグネットもついているので置き場所に困らず使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする