お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エルプ外科強弯角針

エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所エルプ外科強弯角針 - 秋山製作所
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00187000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1袋(10本)
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55047486AFF9NNo.9
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047547AFF9DNo.9
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047757AFF10DNo.10
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047766AFF7NNo.7
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55047784AFF1NNo.1
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048387AFF8DNo.8
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048536AFF7DNo.7
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048545AFF6DNo.6
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048554AFF5DNo.5
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048570AFF4NNo.4
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048579AFF4DNo.4
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048588AFF3NNo.3
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048597AFF3DNo.3
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048606AFF2NNo.2
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048615AFF2DNo.2
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048624AFF1DNo.1
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
55048640AFF0DNo.0
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする