レールダルメディカルジャパン レールダルメディカルジャパンの 医療 レールダルメディカルジャパンの 処置・手術 レールダルメディカルジャパンの 吸引器交換部品 フィルターチューブ30cm J フィルターチューブ30cm J 注文コード 55056157 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 78043105 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55056157 78043105 ¥2,300 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 処置・手術 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 本体接続ホース 黄・黄 200190710 新鋭工業 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ユニバーサルバブルチューブ 2806 7.1MMX30M カーディナルヘルス 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ ファイコン チューブ SH 10M ファイコン 税込¥2,198~ ¥1,998~ 吸引チューブ PTシリーズ ブルークロス 税込¥945 ¥859 手動式吸引器HA-210用交換部品 ブルークロス 税込¥846~ ¥769~ アダプタ・コネクタ ブルー 吸引チューブ用交換部品 ブルークロス 税込¥164 ¥149 バスケットへ ブレードホース BHシリーズ ブルークロス 税込¥1,055~ ¥959~ 耐圧ホース GHシリーズ ブルークロス 税込¥736~ ¥669~ みえーるキット MKシリーズ ブルークロス 税込¥2,858~ ¥2,598~ ファイコン チューブ SH 10M ファイコン 税込¥2,638~ ¥2,398~ Argyle(TM) Fukuroi コネクティングチューブ カーディナルヘルス 税込¥15,378~ ¥13,980~ クーリー吸引嘴管 JE26シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥8,248~ ¥7,498~ FGプラス Y式ボトックシール Φ17 10個入 小池メディカル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ バブルチューブ NVシリーズ ナビス(アズワン) 税込¥3,738 ¥3,398 ホースバンド 大/小 ブルークロス 税込¥879 ¥799 唾液吸引ポンプ スピットQ1用交換部品 徳器技研工業 税込¥658~ ¥598~ ファイコン チューブ SS 10M ファイコン 税込¥4,178~ ¥3,798~ ファイコン チューブ HH 10M ファイコン 税込¥7,478~ ¥6,798~ 吸引管 歯科用 フリッツメディコ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 壁掛式吸引器VA-1500用オプション ブルークロス 税込¥428~ ¥389~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療処置・手術吸引器交換部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります 本体 吸引器 吸引器交換部品 処置材料 容器類 手術室用品 カテーテル チューブ 処置材料 注射・輸液管理 酸素投与 ドレナージ関連 シェアする マイページ 最近見た商品