曜日別特売
仕様黒球直径(mm):Φ40付属品腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ寸法(mm)116×60×50材質(本体)ABS本体質量(g)約200使用電池CR2030x1個設置方式付属品:腕装着用パーツ/アームバンド/カラビナ/キーリング/シリコン製連結パーツ/シリコン製連結パーツ固定用ネジ内容量1個
注意
※本製品は熱中症を予防する製品ではございません。
※校正証明書は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096626TW012
12,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする