ファンクションジェネレータ JFG6600シリーズ

ファンクションジェネレータ JFG6600シリーズ Joman(MCP)

JFG6600シリーズは、正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を出力できます。
周波数範囲はシリーズで最大60MHz、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示することが出来、優れた振幅と周波数特性を持ちます。
工場、学校、研究所および実験室で広く活用することができます。

本体寸法(mm)195×175×70 パルス数1~1048575 出力波形正弦波、方形波、パルス波(デューティサイクルは調整可能、パルス幅とサイクルタイムは正確に調整可能)、三角波、部分正弦波、CMOS波、DCレベル(オフセットを調整することでDC振幅を設定)、半波、全波、正のステップ波、逆ステップ波、ノイズ波、指数上昇、指数下降、マルチ音波、サインパルス、ローレンツパルス、および60のユーザー定義波形 インターフェースUSBシリアルインターフェース, TTLレベルモードシリアルポート, 115200bps ディスプレイ2.4インチTFT液晶ディスプレイ 波形波形長:2048ポイント、波形サンプリングレート:266MSa/s、波形垂直感度:14ビット、任意波形数:60グループ 掃引時間0.1s~999.9s 振幅正弦波:2Vp-p~20Vp-p(10MHz以上)、2mVp-p~10Vp-p(10MHz以上30MHz未満)2mVp-p~5Vp-p(30MHz以上)、矩形波・三角波:2mVp-p~20Vp-p(10MHz未満)2mVp-p~10Vp-p(10MHz以上25MHz未満) 周波数精度±20ppm 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55104929 JFG6600-15M 正弦波:0~15MHz、矩形波:0~15MHz、三角波:0~15MHz、パルス波:0~6MHz、TTLデジタル波:0~6MHz、任意波波形:0~6MHz
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55104938 JFG6600-30M 正弦波:0~30MHz、矩形波:0~25MHz、三角波:0~25MHz、パルス波:0~6MHz、TTLデジタル波:0~6MHz、任意波波形:0~6MHz
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55104947 JFG6600-40M 正弦波:0~40MHz、矩形波:0~25MHz、三角波:0~25MHz、パルス波:0~6MHz、TTLデジタル波:0~6MHz、任意波波形:0~6MHz
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55104956 JFG6600-50M 正弦波:0~50MHz、矩形波:0~25MHz、三角波:0~25MHz、パルス波:0~6MHz、TTLデジタル波:0~6MHz、任意波波形:0~6MHz
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55104965 JFG6600-60M 正弦波:0~60MHz、矩形波:0~25MHz、三角波:0~25MHz、パルス波:0~6MHz、TTLデジタル波:0~6MHz、任意波波形:0~6MHz
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする