ファンクションジェネレータ JPSG9000シリーズ

ファンクションジェネレータ JPSG9000シリーズ Joman(MCP)

JPSG9000シリーズ はプログラマブル関数/任意波信号発生器です。正弦波、方形波、三角波、パルス波、任意波などを出力できます。波形変調、周波数掃引、VCO、測定信号周波数、プログラミング機能など。同時に出力信号、広さ、段階、デューティサイクルおよび頻度を表示できます。

質量(g)950 本体寸法(mm)247×243×102 カウンタ0~4294967295 周波数精度±5ppmもしくは50℃ 変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55105060 JPSG9060
69,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55105069 JPSG9080
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする