ファンクションジェネレータ JFG2800シリーズ
JFG2800シリーズは、正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を出力できます。
周波数範囲はシリーズで最大60MHz、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示することが出来、優れた振幅と周波数特性を持ちます。
工場、学校、研究所および実験室で広く活用することができます。
本体寸法(mm)108×148×35
測定精度ゲート時間連続調整0.01s~10s
パルス数1-1048575
カウンタ0~4294967295
波形波長:2048ポイント、波形サンプリングレート:266MSa/s、波形垂直解像度:14ビット
掃引時間0.1秒-999.9秒
周波数精度±20ppm
内容量1個