BIGMAN(ビッグマン)
ソーラー温湿度計
マグネット付きでピタっと貼れる。ソーラーパネルで経済的。大きなデジタル顔面表示。温度と湿度を同時表示。温湿度の最高・最低値のメモリー機能付き。
用途
温湿度計。お部屋を快適空間に。温度・湿度を同時表示。
仕様
ソーラー電池寿命:約3年~4年(ソーラー電池の交換はできません)、●温度測定:精度±1.0℃(-9.9℃~40.0℃)±1.5℃(40.1℃~50.0℃)、●温度測定間隔:8秒、●湿度測定:精度±5%(35%~85%)±10%(1%~34%・86%~99%)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
52×92×13
質量(g)
42
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55113514
BM-761
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください