鋳鉄製VブロックA型

鋳鉄製VブロックA型 SK

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します。

用途ケガキ用ブロックに 仕様底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さの相互差(mm):0.1(V1、V2、V3) 材質本体:鋳鉄 幅(mm)200 型式A型 高さ(mm)110 奥行(mm)70 入数(個)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55120600 DCV-200AJ
70,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする