Nautos
Dynamic 20 ボールベアリングブロック
レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用
ロープ径(Φmm)
6
シーブ径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
破断強度(kg)
安全強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128546
2020
11
シングルブロック
540
115
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
55128555
2021F
15
シングルフォークブロック
350
115
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
55128564
2020LZ
15
シングルブロック スタンドアップ
750
125
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
55128580
2020SC
24
シングルスイブルブロック
350
120
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
55128589
2021HK
17
シングルブロック&フック
200
115
¥
4,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
55128598
2022
31
ダブルブロック
500
200
¥
8,250
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
55128607
2023
33
ダブルブロック/ベケット
600
225
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
55128616
2024
48
トリプルブロック
650
300
¥
10,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください